text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 2.IN.X18 B

Numero articolo 6D981884
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 70
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 35.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 70
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 70
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 35.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 70
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 28
Dimensione della filettatura (pollici) 2 inch
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6D981884
EAN 4022835833468
UBB 500513444272
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83346
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.