text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 2.IN.X12 B

Numero articolo 7H017739
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 70
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 35.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 70
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 70
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 35.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 70
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 12
Chiave quadrata (mm) 28
Dimensione della filettatura (pollici) 2 inch
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7H017739
EAN 4022835833048
UBB 500513438589
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83304
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.