text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 2.3/4X8 C

Numero articolo 7F286999
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 79
Lunghezza totale (mm) 234
Diametro dell'albero (mm) 45
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 79
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 79
Lunghezza totale (mm) 234
Diametro dell'albero (mm) 45
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 79
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 35.5
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7F286999
EAN 4022835831167
UBB 500513438332
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83116
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.