text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 2.3/4X12 B

Numero articolo 6S144552
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 79
Lunghezza totale (mm) 234
Diametro dell'albero (mm) 45
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 79
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 79
Lunghezza totale (mm) 234
Diametro dell'albero (mm) 45
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 79
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 12
Chiave quadrata (mm) 35.5
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6S144552
EAN 4022835833093
UBB 500513438175
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83309
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.