Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9E515875
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 2.1/4X8 C
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9E515875
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
76
Lunghezza totale (mm)
221
Diametro dell'albero (mm)
40
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
76
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
76
Lunghezza totale (mm)
221
Diametro dell'albero (mm)
40
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
76
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
8
Chiave quadrata (mm)
31.5
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9E515875
EAN
4022835831136
UBB
500513437599
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
83113