text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 2.1/2X8 C 35° RSP

Numero articolo 9A569393
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 79
Lunghezza totale (mm) 224
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 79
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 79
Lunghezza totale (mm) 224
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 79
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 31.5
Dimensione della filettatura (pollici) 2 1/2 inch
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9A569393
EAN 4022835831150
UBB 500513437185
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83115
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.