Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7G804901
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 2.1/2X12 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7G804901
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
79
Lunghezza totale (mm)
224
Diametro dell'albero (mm)
40
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
79
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
79
Lunghezza totale (mm)
224
Diametro dell'albero (mm)
40
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
79
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
12
Chiave quadrata (mm)
31.5
Dimensione della filettatura (pollici)
2 1/2 inch
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7G804901
EAN
4022835833086
UBB
500513436922
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
83308