text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 12X32 B

Numero articolo 0G097882
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 5.6
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 17
Dimensione della filettatura 12

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 5.6
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 17
Dimensione della filettatura 12
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 32
Chiave quadrata (mm) 4.5
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0G097882
EAN 4022835833208
UBB 500513445758
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83320
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.