Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3F010202
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 11/16X24 2.1/2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3F010202
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
37
Lunghezza totale (mm)
112
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
37
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
37
Lunghezza totale (mm)
112
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
37
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
24
Chiave quadrata (mm)
11.2
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3F010202
EAN
4022835833284
UBB
500513443449
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
83328