text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1.IN.X20 2.1/2

Numero articolo 5J752424
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 130
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 130
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 14
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5J752424
EAN 4022835833338
UBB 500513444017
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83333
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.