text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1.IN.X14 B


Numero articolo 2A803527
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 130
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura UNS
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 130
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura UNS
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 14
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2A803527
EAN 4022835832102
UBB 500513446335
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83210
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.