text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1.9/16X18 B

Numéro d'article 7E331674
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 60
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 60
Materiale di taglio HSS-E

Spécifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 60
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 60
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 22.4
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E331674
EAN 4022835833420
UBB 500513442946
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83342
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.