text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X8 C 35° RSP

Numero articolo 8P399628
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 60
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 60
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 60
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 60
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 22.4
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8P399628
EAN 4022835831082
UBB 500513435932
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83108
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.