text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X8 B

Numero articolo 6Y137052
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 60
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 60
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 60
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 60
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 22.4
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6Y137052
EAN 4022835831587
UBB 500513436013
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83158
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.