text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X18 B

Numero articolo 8L983778
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 60
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 60
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 60
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 60
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 22.4
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8L983778
EAN 4022835833437
UBB 500513442789
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83343
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.