text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1/4X32 C 35° RSP

Numero articolo 5C324591
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 63
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 63
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 32
Chiave quadrata (mm) 5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5C324591
EAN 4022835833215
UBB 500513443282
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83321
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.