text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1/4X32 B

Numero articolo 9V535933
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 32
Chiave quadrata (mm) 5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9V535933
EAN 4022835833710
UBB 500513443365
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83371
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.