Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5N890160
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1/4X24 B
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5N890160
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
63
Tipo di filettatura
UNS
Lunghezza di taglio (mm)
19
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
63
Tipo di filettatura
UNS
Lunghezza di taglio (mm)
19
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
24
Chiave quadrata (mm)
5
Dimensione della filettatura (pollici)
1/4 di pollice
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5N890160
EAN
4022835832010
UBB
500513446095
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
83201