text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1.3/4X8 C

Numero articolo 3U475423
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 67
Lunghezza totale (mm) 187
Diametro dell'albero (mm) 31.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 67
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 67
Lunghezza totale (mm) 187
Diametro dell'albero (mm) 31.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 67
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 25
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3U475423
EAN 4022835831099
UBB 500513435106
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83109
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.