text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1.3/4X18 B

Numero articolo 3D701915
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 67
Lunghezza totale (mm) 187
Diametro dell'albero (mm) 31.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 67
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 67
Lunghezza totale (mm) 187
Diametro dell'albero (mm) 31.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 67
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 25
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3D701915
EAN 4022835833451
UBB 500513442458
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83345
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.