text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1.1/8X18 B

Numero articolo 9D190037
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 48
Lunghezza totale (mm) 138
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 48
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 48
Lunghezza totale (mm) 138
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 48
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 16
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9D190037
EAN 4022835833352
UBB 500513442110
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83335
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.