Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9X337201
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1.1/2X18 B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9X337201
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
60
Lunghezza totale (mm)
170
Diametro dell'albero (mm)
28
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
60
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
60
Lunghezza totale (mm)
170
Diametro dell'albero (mm)
28
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
60
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
18
Chiave quadrata (mm)
22.4
Dimensione della filettatura (pollici)
1 1/2 pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9X337201
EAN
4022835833413
UBB
500513441955
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
83341