text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A BSW 7/32

Numero articolo 1V268879
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 5.6
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 17
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 5.6
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 17
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 4.5
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1V268879
EAN 4022835845126
UBB 500691217185
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  84512
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.