text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap extra long ISO 2283 N/A HSS-G M5

Numero articolo 4U776902
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 79
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 79
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 3.15
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4U776902
EAN 4022835801061
UBB 500691099948
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  80106
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.