Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1L901619
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
Völkel Machine tap extra long ISO 2283 N/A HSS-G M12
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1L901619
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
119
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
1.75
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
119
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
1.75
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
7.1
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1L901619
EAN
4022835801108
UBB
500691100753
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
80110