text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap extra long ISO 2283 N/A HSS-G M10

Numero articolo 7R046420
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 108
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 108
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 6.3
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7R046420
EAN 4022835801092
UBB 500691100597
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  80109
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.