text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 5157 N/A HSS-G 1/4X19 D

Numero articolo 7L109238
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 19
Chiave quadrata (mm) 9
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7L109238
EAN 4022835653141
UBB 500513492776
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  65314
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.