text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E G 5/8

Numero articolo 1C449825
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 25
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 25
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 14.5
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1C449825
EAN 4022835785200
UBB 500691067762
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  78520
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.