Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9N243155
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
Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9N243155
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per fori ciechi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
35
Filettatura per pollice
19
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Basic material
HSS-E
Marchio
Völkel
Drive size
9.0
Useful length
22
Overall length (mm)
100
Shank size ( mm)
12
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
5156
Numeri di articolo
Numero articolo
9N243155
EAN
4022835787167
UBB
500691070972
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
78716