Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4A040624
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
Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4A040624
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
19
Chiave quadrata (mm)
9
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4A040624
EAN
4022835784166
UBB
500691062979
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
78416