Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1G168564
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
Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1G168564
Modello
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Modello
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
19
Chiave quadrata (mm)
9
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1G168564
EAN
4022835785163
UBB
500691066939
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
78516
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare