text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8

Numero articolo 0M973934
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 19
Chiave quadrata (mm) 9
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0M973934
EAN 4022835784173
UBB 500691063134
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  78417
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.