text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E G 2

Numero articolo 5R118487
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 220
Diametro dell'albero (mm) 45
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 40
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 220
Diametro dell'albero (mm) 45
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 40
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 35
Dimensione della filettatura (pollici) 2 inch
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5R118487
EAN 4022835785545
UBB 500691069909
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  78554
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.