text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E G 1

Numero articolo 8S587289
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 30
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 30
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 20
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8S587289
EAN 4022835784272
UBB 500691064793
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  78427
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.