Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8Z912836
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
Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8Z912836
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
20
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
20
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
28
Chiave quadrata (mm)
5.5
Dimensione della filettatura (pollici)
1/8 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8Z912836
EAN
4022835785132
UBB
500691066368
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
78513