Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7J980919
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
Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7J980919
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
20
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
20
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
28
Chiave quadrata (mm)
5.5
Dimensione della filettatura (pollici)
1/8 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7J980919
EAN
4022835785125
UBB
500691066103
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
78512