text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/8X11

Numero articolo 5H258104
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 29
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5H258104
EAN 4022835785385
UBB 500691069339
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  78538
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.