text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2

Numero articolo 8P850376
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 25
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 25
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 12
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8P850376
EAN 4022835785194
UBB 500691067507
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  78519
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.