text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/2

Numero articolo 7G831173
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 29
Dimensione della filettatura (pollici) 1 1/2 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7G831173
EAN 4022835785422
UBB 500691069586
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  78542
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.