Maschiatrice meccanica
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3Q512139
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
Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E 3/8X19 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3Q512139
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
19
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
9
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3Q512139
EAN
4022835359944
UBB
500513526698
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
35994