text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E 1.IN.X11 C

Numero articolo 9O680798
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 38
Adatto per fori ciechi

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 38
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 20
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9O680798
EAN 4022835734147
UBB 500513426451
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  73414
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.