text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E 1/8X28 B

Numero articolo 7G361763
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per acciaio inox

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 28
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 5.5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/8 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7G361763
EAN 4022835359920
UBB 500513526441
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  35992
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.