Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5F007900
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
Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E 1/4X19 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5F007900
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
19
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
9
Dimensione della filettatura (pollici)
1/4 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5F007900
EAN
4022835359937
UBB
500513526284
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
35993