Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1R354630
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
Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1R354630
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
28
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
BSPT
Lunghezza di taglio (mm)
28
Adatto per fori ciechi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
28
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
BSPT
Lunghezza di taglio (mm)
28
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
14
Chiave quadrata (mm)
12
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1R354630
EAN
4022835734109
UBB
500513426113
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
73410