Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8O346385
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
Völkel Machine tap DIN 40432 N/A HSS-G 21X16 D
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8O346385
D (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
22
Tipo di filettatura
Pg
Lunghezza di taglio (mm)
22
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
21
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
22
Tipo di filettatura
Pg
Lunghezza di taglio (mm)
22
Dimensione della filettatura
21
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
16
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
18
Filettatura sinistrorsa
No
Basic material
HSS-G
Marchio
Völkel
Drive size
18.0
Useful length
22
Overall length (mm)
90
Shank size ( mm)
22
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
40432
Numeri di articolo
Numero articolo
8O346385
EAN
4022835657217
UBB
500513491604
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
65721