text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A M12

Numero articolo 3I985044
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 7
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3I985044
EAN 4022835297505
UBB 500690958474
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  29750
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.