text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSSE-PM 16X2.0 B

Numero articolo 5N827596
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio Altro
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5N827596
EAN 4022835300397
UBB 500513433044
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  30039
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.