text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSSE-PM 14X2.0 C 39° RSP

Numero articolo 4F912402
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio Altro
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4F912402
EAN 4022835300380
UBB 500513432889
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  30038
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.