Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5W331418
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E UNF 7/16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5W331418
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
20
Chiave quadrata (mm)
6.2
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5W331418
EAN
4022835775201
UBB
500691058936
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
77520