text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E UNF 5/8

Numero articolo 1Q256236
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 9
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1Q256236
EAN 4022835775263
UBB 500691059504
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  77526
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.